HOMEイザメシ
4人家族が3日間過ごせる保存食セット2箱(1日3食、36食分相当)。ごはん、おかず、デザートなど計60品を詰め合わせました。
保存期間(年)3
セット内容【ごはん6種】ごはん、ひじきご飯、わかめご飯、五目ご飯、小松菜ご飯、ふわふわ玉子粥×各4個、【おかず5種】しっかりおでん、煮込みハンバーグ、ごろごろ肉じゃが×各4個、まんぞく豚汁×8個、【スイーツ1種】黒みつきなこ餅×4個、【パン3種】プレーンデニッシュ、チョコデニッシュ、メープルデニッシュ×各4個
内容量1セット(2箱)
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
非常食 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68209602 | 635-569 | 86787637 | HOME IZAMESHI |
![]() |
イザメシ セット | イザメシ | 1組 | ¥26,980 税込¥29,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22