パーマキュアリペアキット

パーマキュアリペアキット - TECHパーマキュアリペアキット - TECH
(15件のレビュー)
適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219375TE01
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: パンク修理時用

最近の新車車両はスペアタイヤの設定が無いものもあり、タイヤ修理用の緊急補修材しか無くそれを使用しそのままほっておくとタイヤ内部が大変なことになることをお聞きしたことから車両に備えておくことにしました。説明書が中国語ですが画像説明と私本人はパンク修理経験がある為特に問題は無いかと思われます。値段は修理において全てそろっているので安いかと思います。

2025-12-08
用途: パンク修理用

ボルトが貫通したパンク修理に使用しました。修理屋さんはボルト?が原因で修理不能の一点張りでした。また修理費用も高額でしたのでDIYに挑戦しましたが、拍子抜けする位簡単で、修理後も全く問題なく使用しています。

2025-10-12
用途: バイクチューブレスタイヤパンク修理
TY設計サービス業

バイクが、まだ、パンクしてないので、使ってないが、問題ないと思う。使ったらまたレビュー投稿予定

2025-02-20
用途: チューブレスタイヤ(バイク)のパンク修理

パッチ修理で失敗しましたが、このTECHのリペア商品は、優れものです。パンク穴に差し込むキリも優れものです。太さがちょうどいいのです。また、接着剤が加硫セメントで接着力も強力です。これなら4輪のトランクに入れておけば、普通のパンクなら現場で修理可能です。メーカー製の車載パンク修理剤ではタイヤ交換とか言ってますが、レースでもやらない限り、そのまま継続使用できると思います。

2025-04-08
用途: 自家用車のパンク修理
杉山農園農・林・水産業

初心者でも簡単に出来ました
本体の裏側に取説!?がありましたが
日本語表記ではなかったため
画像での判断でしたが
なんとなくでもわかるかと思います
欲を言えば日本語表記の紙でもいいので入れてもらえるといいのかな~と思うくらいかな

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68219375
2024-02-28
用途: 緊急時のパンク修理のため車に収納

自動車にはパンク対応のため、修理用の泡スプレーが予備タイヤの替わりに入っていますが、実際に使うとタイヤに良くないと認識しています。そこで自分で修理するために車に収納しておこうと購入しました。まだ使ってはいませんがメーカー品なので安心しています。

対象商品 : 68219375
2024-03-11
用途: タイヤパンク修理
建設業・工事業

夏タイヤからスタットレスへ交換しようとしたところ、1本のタイヤが木ねじが刺さってパンクしていたため、修理しました。
プラグ挿入に1回目は失敗しましたが、2回目で成功しました。
安く修理できて満足です。

対象商品 : 68219375
2023-05-05
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

TECH製なので品質は信頼してます。他社と違いリーマーの形状がキリタイプでは無くヤスリタイプなのもポイント高いです。
パンク穴処理をキリで行うと加流剤の能力発揮は運試し的な部分がありますが、TECH製品はヤスリ状なのでプラグが接触する面の下地処理が加流剤が馴染み易く適度に荒らす事で加流剤の性能を安定して発揮される事が期待出来ます。
懸念されるのは他社と変わりませんが加流剤の使用有効期限。製造時にでも加流剤チューブに期限の年月がスタンプされていると親切なのですが、コストとの兼ね合いがあるのでしょう。
自分は油性ペンで加流剤チューブに購入年月を記入して注意してます。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする