ポータブルpH計
片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃
付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース
質量(g)500
電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)83×200×57
精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5
機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点)
校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
内容量1個
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07