SDカード式pH計
SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
測定範囲0~14.00pH、-1999~1999mV
付属品付属品pH電極PE-11、SDカード(16GB)
寸法(mm)68×177×45
質量(g)489
出力USB/RS-232C
電源単3電池×6(付属)
温度補償手動
機能最大値、最小値、データホールド
校正自動、3点
内容量1個
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07