アタゴ アタゴの 厨房用品 アタゴの キッチン・調理用品 アタゴの 計量ツール・はかり・温度計 海水濃度屈折計 海水濃度屈折計 注文コード 海洋調査・漁場調査などの海水濃度の測定やアクアリウムの海水濃度の管理に最適な屈折計です。 寸法(mm)32×34×207 測定範囲海水濃度/1~100‰、比重/1.000~1.070 質量(g)110 最小目盛海水濃度/1‰、比重/0.001 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MASTER-SミルM MASTER-Sミルα 精度 選択解除 -(10~30℃)海水濃度±2‰、比重±0.001 機能 選択解除 -自動温度補正、防水機能(IP65) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68291545 MASTER-SミルM - - ¥12,500 取扱い終了返品不可 68291554 MASTER-Sミルα (10~30℃)海水濃度±2‰、比重±0.001 自動温度補正、防水機能(IP65) ¥20,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 計量ツール・はかり・温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興 税込¥131,780~ ¥119,800~ ポリディスカップ サンプラテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ENDO 18-8三角種おとし ホワイトサム 税込¥373~ ¥339~ アナログクッキングスケールKA-442PK タニタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 折りたためるデジタル温度計 ドリテック 税込¥1,758 ¥1,598 ポータブル糖度計 京都電子工業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム 税込¥35,178~ ¥31,980~ TPXメスシリンダー サンプラテック 税込¥604~ ¥549~ TESTO108防水型食品用中心温度計 testo(テストー) 税込¥17,578~ ¥15,980~ デジタルスケール 1kg ドリテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-441PK タニタ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-442GY タニタ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-441GR タニタ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 天ぷら鍋用温度計90mm パール金属 税込¥692 ¥629 バスケットへ ENDO チャッキリ ホワイトサム 税込¥263~ ¥239~ アナログクッキングスケールKA-442RD タニタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 瓶洗浄装置 テラオカ 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アナログクッキングスケールKA-441GY タニタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ デジタルスケール KS-739 AIVIL 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計塩分濃度計・糖分計手持ち式塩分濃度計・糖分計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります デジタル式塩分濃度計・糖分計 手持ち式塩分濃度計・糖分計 試薬・検査キット シェアする マイページ 最近見た商品