ケニス 油分計・水分計・弾力計 油分計・水分計・弾力計 商品レビューを投稿する 水分・油分・弾力(トリプルセンスのみ)センサを一体化しており、1台で肌の油水分バランスの測定が行えます。 測定結果より、水分・油分・弾力および3つのバランスを分かりやすくインジケーターに表示し、0〜99の測定値を「H:良好」「M:平均的」「L:不調」の3段階で表します。 オプションの専用置台USBステーションを用いれば、測定データをパソコンに取込みデータの保存も可能です。 寸法(mm) 63×157×55 質量(g) 130 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 表示方式 2桁、99段階表示、肌タイプ/N(ノーマル )・O(オイリー)・D(ドライ)・OD(オイリードライ) 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 デュアルセンサ トリプルセンス 測定項目 選択解除 油分、水分 油分、水分、弾力 測定方式 選択解除 油分/光学式、水分/静電容量式 油分/光学式、水分/静電容量式、弾力/超音波振動式 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 68291588 トリプルセンス 油分、水分、弾力 油分/光学式、水分/静電容量式、弾力/超音波振動式 ¥75,000 ¥74,900 1 ¥74,900 - 68291572 デュアルセンサ 油分、水分 油分/光学式、水分/静電容量式 ¥48,000 ¥47,900 1 ¥47,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品調理用品計量ツール・はかり・温度計塩分濃度計・糖分計デジタル式塩分濃度計・糖分計 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 油分測定計セット 共立理化学研究所 ¥95,900 (0) 2. オイル試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL) ¥5,990 (1) 3. 肌チェッカー FUSO ¥1,990 (0) 4. パックテスト 共立理化学研究所 ¥4,490 (66) 5. 油分測定試薬セット 共立理化学研究所 ¥17,900 (0) 6. 油分測定試薬セット 共立理化学研究所 ¥95,900 (0) 7. ポータブル水分計 ケニス ¥11,900 (0) 8. デジタルパックテスト 共立理化学研究所 ¥38,900 (2) 9. ポケット濃度計 アタゴ ¥26,900 (0) 10. 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥9,690〜 (2) 11. POV試験紙(過酸化物価試験紙) SIBATA(柴田科学) ¥6,990 (2) 12. 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 ¥41,900〜 (0) 13. 油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット) SIBATA(柴田科学) ¥3,990 (1) 14. デジタル水分計 カイセ ¥2,890 (19) 15. AV試験紙(油脂酸化試験紙) SIBATA(柴田科学) ¥1,990 (2) 16. ポケット切削油濃度計 アタゴ ¥29,900 (1) 17. 食品油テスター testo(テストー) ¥52,900 (0) 18. 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 ¥33,900 (0) 19. 油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学) ¥3,990 (0) 20. 手持屈折計 アタゴ ¥11,900 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。