デジタルテスター

デジタルテスター - ケニス

使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。

寸法(mm)72×36×128測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ質量(g)140電源006P(9V)電池×1(付属)表示1999カウント機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295395YF-1000
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする