カラースライドボックス

カラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientific

76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。

材質ABSプラスチック内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299087448-5100枚208×175×34
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68299096448-1025枚140×89×31
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
68299105448-625枚140×89×31
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
68299114448-725枚140×89×31
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
68299123448-825枚140×89×31
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299132448-925枚140×89×31
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
68299044448-1100枚208×175×34
1,320
取扱い終了
代替品有
68299053448-2100枚208×175×34
1,320
取扱い終了
代替品有
68299062448-3100枚208×175×34
1,320
取扱い終了
代替品有
68299078448-4100枚208×175×34
1,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68299044448-13321895403-448-1448-1 スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific 33218954スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
68299053448-23321896303-448-2448-2 スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific 33218963スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
68299062448-33321897203-448-3448-3 スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific 33218972スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
68299078448-43321898103-448-4448-4 スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientific 33218981スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする