ケニス ケニスの 科学研究・開発用品 ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 ケニスの 滅菌/消毒機器用品 卓上型紫外線殺菌消毒保管庫 卓上型紫外線殺菌消毒保管庫 注文コード 軽量・小型で省スペースな殺菌線保管庫です。 庫内にエンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマー採用で殺菌タイムを自動管理しています。 寸法(mm)270×235×186 質量(kg)3.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1灯 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UV-180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68313184 UV-180 ¥26,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプクリーナー ブルー 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 ミニパイプクリーナー イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 パイプクリーナー レッド 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 圧力鍋 ケニス 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ バイオハザードバッグ サンプラテック 税込¥4,728~ ¥4,298~ ミニパイプクリーナー グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 パイプクリーナー ホ付き グリーン 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー) 税込¥13,948~ ¥12,680~ パイプクリーナー ホワイト 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 強力濃縮洗浄液PMC-10 1L プレシャスメタルクリーナー ヴェルヴォクリーア 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パイプクリーナー ホ付き レッド 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 滅菌表示付オートクレーブバッグ サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ パイプクリーナー ホ付き イエロー 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込¥5,498~ ¥4,998~ (2) 消臭クリニカパック ケニス 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 乾熱滅菌器 東京理化器械 税込¥230,780~ ¥209,800~ マイクレーブ アルプ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ミニパイプクリーナー ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ 税込¥187,000 ¥170,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄滅菌/消毒機器用品紫外線殺菌装置 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります 滅菌器/オートクレーブ 紫外線殺菌装置 滅菌缶/袋 滅菌表示テープ/ラベル シェアする マイページ 最近見た商品