ケニス
ガラスアスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質
ガラス
接続口径(Φmm)
(上部)13、(枝管)9
付属品
逆流防止弁
全長(mm)
300
真空到達度
10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68335898
G
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください