SSA-H保護管

SSA-H保護管 CC印(ニッカトー)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

使用温度(℃)最高1600 化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68354694 - 1組(10本) 6 10 500
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68354703 - 1組(5本) 9 13 500
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68354712 - 1組(10本) 4 6 300
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
68354728 - 1組(10本) 4 6 600
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68354737 - 1組(10本) 4 6 500
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68354746 - 1組(10本) 5 8 500
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする