磁製耐熱板

磁製耐熱板 ケニス
(1件のレビュー)

化学組成SiO2:50%、Al2O3:40% 使用温度(℃)最高1200 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68355647 180 180×180×5
2,950
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
68355638 150 150×150×5
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68355638 150 20811552 15型 15型 磁製耐熱板 アズワン 20811552 磁製耐熱板 アズワン 1個 2,470 税込2,717 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68355647
2022-09-07
用途:
絶縁板として

割れていた。
急ぎで必要だったので、とりあえず接着して使用していますが、梱包方法の改善を望みます。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。関連部署にはご指摘とご意見を申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする