アラム
PTFEチューブ
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PTFE
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
260(無負荷)
内容量
1巻
全13種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
1×2
2×3
3×4
4×5
4×6
5×6
5×7
6×7
6×8
8×9
8×10
9×10
10×11
外径(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68361308
1x2(1m)
1×2
2
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68361317
2x3(1m)
2×3
3
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361326
3x4(1m)
3×4
4
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68361335
4x5(1m)
4×5
5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68361344
4x6(1m)
4×6
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361353
5x6(1m)
5×6
6
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
68361362
5x7(1m)
5×7
7
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68361378
6x7(1m)
6×7
7
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361387
6x8(1m)
6×8
8
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68361396
8x9(1m)
8×9
9
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361405
8x10(1m)
8×10
10
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
68361414
9x10(1m)
9×10
10
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361423
10x11(1m)
10×11
11
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください