曜日別特売

ラボジャッキ(ラチェット式)

ラボジャッキ(ラチェット式) - ワーゼフ

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼内容量1個
注意
※代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369008LR-152575~245150×15024575
17,240
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68369017LR-202575~245200×20024575
18,920
取扱い終了
代替品有
68369026LR-253575~385250×25038575
45,920
取扱い終了
代替品有
68369035LR-304588~490300×30049088
46,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68369017LR-2036953892RJ200LR-20 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ 36953892ラボジャッキ SUS304ワーゼフ1台
18,900
税込20,790
注文コードが変更になりました
68369026LR-2536953901RJ250LR-25 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ 36953901ラボジャッキ SUS304ワーゼフ1台
39,900
税込43,890
注文コードが変更になりました
68369035LR-3036953917RJ300LR-30 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ 36953917ラボジャッキ SUS304ワーゼフ1台
47,900
税込52,690
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする