ワーゼフ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369044
ASJ-10
8
140
55
55~140
100×100
¥
32,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68369053
ASJ-15
25
245
75
75~245
150×150
¥
38,520
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68369062
ASJ-20
25
245
75
75~245
200×200
¥
42,560
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください