デジタルストップウォッチ

デジタルストップウォッチ セイコー(SEIKO)

セイコー製のフルオートカレンダー機能付のストップウォッチです。 大画面・モード表示で見やすくなっています。 サウンドオフ機能搭載で、操作確認音の鳴り止めが可能です。

寸法(mm)70×55×25 測定範囲0.01秒~100時間 質量(g)約56 電源リチウム電池SB-T14 機能スプリット計測、トータル計測 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68370636 ADMD黒
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする