シャムロック
ラベリングテープ
油・水に強く、また耐酸性も優れています。
仕様
専用ディスペンサー付
セット内容
ホワイト、イエロー、グリーン、レッド、オレンジ、ブルー、ピンク、バイオレット
使用温度範囲(℃)
-15~+43
テープ長さ(m)
12.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68371126
LT13
13
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
68371135
LT20
20
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください