シリコーンオイル

シリコーンオイル - 信越化学工業シリコーンオイル - 信越化学工業シリコーンオイル - 信越化学工業シリコーンオイル - 信越化学工業シリコーンオイル - 信越化学工業
(4件のレビュー)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。

種別信越化学
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粘度(C/S)
容量(kg)
区分
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372386KF96-200 200CS1缶(1kg)-1無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68372395KF96-201缶(1kg)-1無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
68372404KF96-301缶(1kg)-1無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68372413KF96-3501缶(1kg)-1透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
68372438KF54-4001缶(1kg)-1無色透明メチルフェニルシリコーンオイル高温用
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
68372447KF96-101缶(1kg)-1無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
68372465KF96-10001缶(1kg)-1透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68372474KF96-100K1缶(16kg)-16透明ジメチルシリコーンオイル一般用
74,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68372483KF96-3001缶(1kg)-1透明ジメチルシリコーンオイル一般用
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68372508KF965-1001缶(1kg)-1濃茶褐色ジメチルシリコーンオイル高温用
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
68372517KF968-1001缶(1kg)-1淡黄色透明ジメチルシリコーンオイル高温用
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68372422KF96-5001缶(1kg)500-無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68372456KF96-1001缶(1kg)100-無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
2,500
取扱い終了
代替品有
68372492KF96-501缶(1kg)50-無色透明ジメチルシリコーンオイル一般用
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68372422KF96-50037152263KF96-500CSKF96-500 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 37152263シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
68372456KF96-10002335076KF96-100CSKF96-100 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 02335076シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
68372492KF96-5002335094KF96-50CSKF96-50 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 02335094シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68372447
2022-11-04
用途: 電線に取り付けるアクセサリの潤滑剤
株式会社 イノウエ 小阪工場

従来使用の物(東レ製)からすると粘度が幾分低かったのですが作業(使用感)は問題ありませんでした。

対象商品 : 68372447
2021-06-08
用途: 原料
製造業

品質が高く素晴らしい製品であるうえに他社製品よりも価格も安い。

対象商品 : 68372386
2019-08-02
用途: 農機の外装の手入れ用に使用、粘土を100から200に変更し無駄が省けます。
よろずやべんその他業種

退色している外装も少しは輝きを増し作業がスピーディ、お客様にも喜んでいただいております。

対象商品 : 68372386
2019-02-19
用途: 洗車時の仕上げ
製造業

推奨じゃあないかも知れないが、洗車後の仕上げに使用。水弾きがよく、使い勝手がよい。専らカーワックスの代用で使用。無塗装バンパーの光沢感の復活にも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする