ハイテクピンセット

ハイテクピンセット ケニス

粘着剤の吐出調整が一切不要な、新しいタイプのハイテクピンセットです。精密部品や半導体など微小でデリケートな対象物でもキャッチできます。 特殊粘着剤を使用していますので、保持物に粘着剤の残留が全くありません。 約200℃まで使用できる耐熱性の粘着剤を採用していますので、半田付け等の作業にもお使いいただけます。 粘着剤は経年変化を起こさないため、何年でも保管が可能です。

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68375868 MT-4200 Φ1.5~4.0、100mgまで
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68375877 MT-4400 Φ0.23~1.0、3mgまで
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする