色素増感型太陽電池材料キット
導電性ガラスや酸化チタン、ヨウ素液など色素増感型太陽電池の製作に必要な実験材料がそろったキットです。約25×25mmの色素増感型太陽電池が5枚製作できます。 〔製作に必要なもの(別途ご用意下さい)〕加熱器具(アルコールランプもしくはガスバーナ) リード線
セット内容導電性ガラス(25.4×25.4×2mm)×10枚、コロイド二酸化チタンパウダー(二酸化チタンペースト用)20g、電解質溶液(ヨウ化物)15mL、クリップ×10、黒鉛筆×1、銅ホイールテープ×1、点滴ボトル×1、マローブルー×20g、電子オルゴール×1
内容量1個