伊那食品工業 組織培養用寒天 組織培養用寒天 商品レビューを投稿する 仕様 ゼリー強度(1.5%濃度):550±50g/cm2、pH:7.0±0.5、粗タンパク:0.2%以下、鉄(Fe):0.015%以下、強熱残分(硫酸塩):3%以下、重金属(Pb):0.0005%以下、デンプン:限度内、乾燥減量22%以下 内容量 1本(500g) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 68417082 - ¥7,800 ¥6,990 1 ¥6,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培地 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 培地用寒天 伊那食品工業 ¥7,990 (1) 2. 粉末培地寒天培地 日水製薬 ¥11,900〜 (0) 3. 寒天末(研究実験用) 林純薬工業 ¥3,990 (1) 4. 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) ¥5,990〜 (1) 5. 粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア) ¥5,990〜 (0) 6. ジェランガム 関東化学 ¥6,990 (0) 7. 植物培地(粉末) 大日本住友製薬 ¥10,900 (1) 8. コンパクトドライ 日水製薬 ¥5,390〜 (12) 9. 粉末培地寒天培地 日水製薬 ¥20,900〜 (0) 10. 粉末培地 日水製薬 ¥4,990〜 (0) 11. ぺたんチェック25 栄研化学 ¥5,990〜 (0) 12. ハンドぺたんチェック U 栄研化学 ¥5,490〜 (0) 13. 分包培地 関東化学 ¥5,990〜 (0) 14. 植物生長ホルモンセット ケニス ¥9,790 (0) 15. 寒天(粉末) 林純薬工業 ¥4,890〜 (0) 16. エコノミー生培地 ケニス ¥10,900 (0) 17. MC-Media Pad(TM) (サニ太くん(R)) JNC ¥9,590〜 (4) 18. サニスペック粉末培地 アズワン ¥2,990 (0) 19. ペトリフィルム培地(冷蔵) スリーエム(3M) ¥2,990〜 (4) 20. O157用培地 極東製薬工業 ¥2,890〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。