ケニス
簡易放射線検知器
付属品
USBケーブル、測定ソフト、性能確認証
寸法(mm)
72×163×30
測定範囲
0.001~999.9μSv/h(α線/4MeV以上、β線/0.2MeV以上、γ線/0.02MeV以上)
質量(g)
160
電源
内蔵電池(交換不可)
感度
(γ線)コバルト60の1μSv/hの状態で108パルス計測
検出器
ハロゲンGM管
測定対象放射線
α線、β線、γ線(測定線種切替レバー付)
モード
放射線量測定(μSv/H)、パルスカウント、パルス率測定(毎秒毎の平均パルス値)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68423093
ガンマ・スカウト
¥
56,000
取扱い終了
68423102
ガンマ・スカウト(アラート付)
¥
59,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください