ブライワックス・ライミングワックス

ブライワックス・ライミングワックス - BRIWAXブライワックス・ライミングワックス - BRIWAXブライワックス・ライミングワックス - BRIWAXブライワックス・ライミングワックス - BRIWAX

木目を石灰のように白く、優しく仕上げる滑らかなペースト状のワックスです。
特にオーク等の「環孔材」(木目がはっきりある木材)に向いています。
掃き出しの木や、着色された表面に直接塗装することが可能です。
パイン材などは目立てをすると(ワイヤー・ブラシで木目を浮き立たせる)ことにより、高い効果を得ることができます。
また、耐久性を高める為にクリア色のブライワックスを上から塗ると効果的です。

用途木製品(家具、内装材など)、特にオーク材及びウォルナット・ケヤキ・ヒッコリーなどの木目がはっきりしている木製品などに向いています。ホワイト(ライム)使用場所屋内主な用途塗布方法ウエス(布)、スチールウール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)約4~5危険物の性状非水溶性塗回数1~2回内容量1缶(220g)
注意
※一部の缶にへこみや汚れがある場合がありますが、品質に影響はありません。
※塗装前に欠片で着色のテストを事前に行って塗装して下さい。
※水生環境で長期的な悪影響を引き起こす可能性があります。水道には流さないでください。
※塗装時には適切な手袋やグローブを着用して下さい。
※吸引は有害です。使用中、乾燥中は最大限の換気をして下さい。閉所では使用しないで下さい。
※強可燃性に付き発火装置には近づけないで下さい。作業中は火気厳禁でお願いします。
※皮膚、目に付けないで下さい。
※もし目に入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、医師の指示を仰いで下さい。
※もし皮膚についたときは大量の水と石鹸、または適切な洗浄剤で洗い流して下さい。
※もし飲み込んでしまったときは、早急に医師に本品を見せ、指示を仰いで下さい。
※塗料の付いた布やスポンジ類は自然発火を起こす可能性がありますので、水につけて廃棄して下さい。
※本品は固く蓋を閉めて、換気の良いところで子供の手の届かない所に保管し、臭気を吸わないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283434-
4,250
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする