ストレッチマスク SA-133K 日本製
夏でも快適
ベタつきにくいマスク
顔にぴったりフィット。粉じんの侵入を防ぎます。
口元に空間を作ることができ、顔への圧迫・息苦しさを軽減します。
吸汗サラサラシート 汗や湿気をすばやく吸収。
通気性にこだわって開発した新規フィルターを使用。
種別簡易マスク
吸気抵抗(Pa)4
粒子捕集効率(%)96
フィルター超極細繊維フィルター
生産国日本
内容量1箱(50枚)
注意
※本製品は国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵・有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスク選択しご使用下さい。
マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68283522
2021-09-04
- 用途:
- 内装工事現場
建設業・工事業
エアコンのない内装工事現場にて使用。
確かに、吸汗サラサラシートのベタつきにくいマスクで快適。
フィット感も良く、ほこりの侵入も気にならないです。
それでいて、口元の空間と通気性の良さが、息苦しさを感じさせません。
PRのとおりでした。
商品写真の色の悪さ、どうにかなりません?
以前購入のFVと、パッケージ箱写真のきれいな淡いブルーで安心しました。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 68283522
2021-10-17
- 用途:
- 外出用
その他業種
ん~涼しいと書いてあったので高かったが購入!
結果、涼しくない・・・・しかも肌に触れるとき
摩擦で痛い、、、女性には不向き。
- 対象商品:
- 68283522
2020-08-09
- 用途:
- 普段の外出時
その他業種
洗って使えるマスクを3日使用したら蒸れて肌荒れして皮膚科にかかりました。まだ完治していませんがマスクなしで外出はできないので、このマスクをしたら、汗をかいてもサラサラシートのおかげで全く蒸れず最高の使用感でした。マスクをしても肌荒れが良くなった感じです。もしできたら個包装にしてもらえたら嬉しいです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68283522
2020-08-02
- 用途:
- 日常
小原技術士事務所 様
(サービス業)
写真では薄汚れた感じなので、初めての発注は少し不安でしたが、届いたものはFVなどと同じような色でほっとしました。呼吸は楽です。