ブラケットライト

ブラケットライト コイズミ

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 幅(mm)140 高さ(mm)124 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)85 演色指数(Ra)82 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68450393 AB44945L 0.3 2700 57.2 電球色 355
5,800
 
 
取扱い終了
68450418 AB44947L 0.3 5000 62.9 昼白色 390
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
68450445 AB46474L 0.2 3500 61.2 温白色 380
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする