イルム
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)24
仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)
全長(mm)1500~700
質量(kg)4.9
直径(Φmm)650
高さ(mm)606
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-46
明るさ白熱球40W×6灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2400
適用畳数6
内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。※調光器との併用はできません。