コイズミ照明
イルム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451136
品番
AA40903L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥335,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
仕様
白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)
全長(mm)
1500~700
質量(kg)
4.9
直径(Φmm)
650
高さ(mm)
606
消費電力(W)
24
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-46
明るさ
白熱球40W×6灯相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(lm)
2400
適用畳数
6
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。