和風照明

和風照明 コイズミ

日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。

タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68460017 AP37753L 21
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
68460026 AP37754L 14
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
68460096 AP47534L 4.9
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする