エクステリア スポットライト
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)9
仕様LED一体型、拡散、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)2.3
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.8
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。※冠水の恐れのある場所には使用しないでください。