ダウンライト

ダウンライト コイズミ

消費電力(W)6 仕様LED付・交換可、ON-OFFタイプ、高気密SGI、電球形LEDランプLDA6(E17)、ファインホワイト塗装、傾斜天井に取付可能(55°まで)、可動型(35°まで)、照射近接限度10cm 材質反射板/アルミ(銀色鏡面) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)140 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光源寿命40000時間 照射角(拡散)60°以上90°未満 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3850 内容量1台
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※調光器との併用はできません。
※1~30mmの材厚で取付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68469573 AD35187L
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする