春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン

春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン - ミドリ安全

上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。
背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品種別半袖ブルゾン加工防汚・防水加工内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68492314GS621UE3Lシルバーグレー3L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492323GS621UE4Lシルバーグレー4L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492332GS621UE5Lシルバーグレー5L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492348GS621UELシルバーグレーL
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492357GS621UELLシルバーグレーLL
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492366GS621UEMシルバーグレーM
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492375GS621UESシルバーグレーS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492384GS621UESSシルバーグレーSS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492393GS623UE3Lライトブルー3L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492402GS623UE4Lライトブルー4L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492418GS623UE5Lライトブルー5L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492427GS623UELライトブルーL
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492436GS623UELLライトブルーLL
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492445GS623UEMライトブルーM
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492454GS623UESライトブルーS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492463GS623UESSライトブルーSS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492558GS627UE3Lネイビー3L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492567GS627UE4Lネイビー4L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492576GS627UE5Lネイビー5L
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492585GS627UELネイビーL
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
68492594GS627UELLネイビーLL
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492603GS627UEMネイビーM
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492612GS627UESネイビーS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492628GS627UESSネイビーSS
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
68492472GS626UE3Lグリーン3L
8,500
取扱い終了
返品不可
68492488GS626UE4Lグリーン4L
8,500
取扱い終了
返品不可
68492497GS626UE5Lグリーン5L
8,500
取扱い終了
返品不可
68492506GS626UELグリーンL
8,500
取扱い終了
返品不可
68492515GS626UELLグリーンLL
8,500
取扱い終了
返品不可
68492524GS626UEMグリーンM
8,500
取扱い終了
返品不可
68492533GS626UESグリーンS
8,500
取扱い終了
返品不可
68492542GS626UESSグリーンSS
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする