ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地)
種別
長袖ブルゾン
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68494073
RCS2580UE3L
ベージュ
3L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494082
RCS2580UE4L
ベージュ
4L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494098
RCS2580UE5L
ベージュ
5L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494107
RCS2580UEL
ベージュ
L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494116
RCS2580UELL
ベージュ
LL
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494125
RCS2580UEM
ベージュ
M
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494134
RCS2580UES
ベージュ
S
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494143
RCS2580UESS
ベージュ
SS
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494152
RCS2583UE3L
ミストブルー
3L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494168
RCS2583UE4L
ミストブルー
4L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494177
RCS2583UE5L
ミストブルー
5L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494186
RCS2583UEL
ミストブルー
L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494195
RCS2583UELL
ミストブルー
LL
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494204
RCS2583UEM
ミストブルー
M
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494213
RCS2583UES
ミストブルー
S
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494222
RCS2583UESS
ミストブルー
SS
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494238
RCS2586UE3L
アースグリーン
3L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
68494247
RCS2586UE4L
アースグリーン
4L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494256
RCS2586UE5L
アースグリーン
5L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494265
RCS2586UEL
アースグリーン
L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494292
RCS2586UES
アースグリーン
S
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494308
RCS2586UESS
アースグリーン
SS
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494317
RCS2587UE3L
ネイビー
3L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494326
RCS2587UE4L
ネイビー
4L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494335
RCS2587UE5L
ネイビー
5L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494344
RCS2587UEL
ネイビー
L
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494353
RCS2587UELL
ネイビー
LL
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494362
RCS2587UEM
ネイビー
M
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494378
RCS2587UES
ネイビー
S
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494387
RCS2587UESS
ネイビー
SS
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494274
RCS2586UELL
アースグリーン
LL
¥
9,300
取扱い終了
68494283
RCS2586UEM
アースグリーン
M
¥
9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください