ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 男女ペア半袖ブルゾン
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地)
種別
半袖ブルゾン
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68494396
RCS580UE3L
ベージュ
3L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494405
RCS580UE4L
ベージュ
4L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494414
RCS580UE5L
ベージュ
5L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494423
RCS580UEL
ベージュ
L
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494432
RCS580UELL
ベージュ
LL
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494448
RCS580UEM
ベージュ
M
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494457
RCS580UES
ベージュ
S
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494466
RCS580UESS
ベージュ
SS
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494475
RCS583UE3L
ミストブルー
3L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494484
RCS583UE4L
ミストブルー
4L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
68494493
RCS583UE5L
ミストブルー
5L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494502
RCS583UEL
ミストブルー
L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494518
RCS583UELL
ミストブルー
LL
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494527
RCS583UEM
ミストブルー
M
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494536
RCS583UES
ミストブルー
S
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494545
RCS583UESS
ミストブルー
SS
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494554
RCS586UE3L
アースグリーン
3L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494563
RCS586UE4L
アースグリーン
4L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494572
RCS586UE5L
アースグリーン
5L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494588
RCS586UEL
アースグリーン
L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494597
RCS586UELL
アースグリーン
LL
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494606
RCS586UEM
アースグリーン
M
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494615
RCS586UES
アースグリーン
S
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494624
RCS586UESS
アースグリーン
SS
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494633
RCS587UE3L
ネイビー
3L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494642
RCS587UE4L
ネイビー
4L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494658
RCS587UE5L
ネイビー
5L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494667
RCS587UEL
ネイビー
L
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494676
RCS587UELL
ネイビー
LL
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494685
RCS587UEM
ネイビー
M
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68494694
RCS587UES
ネイビー
S
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
68494703
RCS587UESS
ネイビー
SS
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください