ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 長袖ブルゾン
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)
種別
長袖ブルゾン
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68494992
RCS2190UE3L
アイボリー
3L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495008
RCS2190UE4L
アイボリー
4L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495017
RCS2190UE5L
アイボリー
5L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495026
RCS2190UEL
アイボリー
L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495035
RCS2190UELL
アイボリー
LL
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495044
RCS2190UEM
アイボリー
M
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495053
RCS2190UES
アイボリー
S
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495062
RCS2193UE3L
ブルー
3L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495078
RCS2193UE4L
ブルー
4L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
68495087
RCS2193UE5L
ブルー
5L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495096
RCS2193UEL
ブルー
L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495105
RCS2193UELL
ブルー
LL
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495114
RCS2193UEM
ブルー
M
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495123
RCS2193UES
ブルー
S
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495132
RCS2196UE3L
グリーン
3L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495148
RCS2196UE4L
グリーン
4L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495157
RCS2196UE5L
グリーン
5L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495166
RCS2196UEL
グリーン
L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495175
RCS2196UELL
グリーン
LL
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495184
RCS2196UEM
グリーン
M
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
68495193
RCS2196UES
グリーン
S
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495202
RCS2197UE3L
ネイビー
3L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495218
RCS2197UE4L
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495227
RCS2197UE5L
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495236
RCS2197UEL
ネイビー
L
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68495245
RCS2197UELL
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495254
RCS2197UEM
ネイビー
M
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68495263
RCS2197UES
ネイビー
S
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください