曜日別特売

春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン

春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン - ミドリ安全春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン - ミドリ安全

人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。抜群の洗濯耐久性です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)種別半袖ブルゾンJIS規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68495272RCS190UE3Lアイボリー3L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495288RCS190UE4Lアイボリー4L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495297RCS190UE5Lアイボリー5L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495306RCS190UELアイボリーL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495315RCS190UELLアイボリーLL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495324RCS190UEMアイボリーM
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495333RCS190UESアイボリーS
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495342RCS193UE3Lブルー3L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495358RCS193UE4Lブルー4L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495367RCS193UE5Lブルー5L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495376RCS193UELブルーL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495385RCS193UELLブルーLL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495394RCS193UEMブルーM
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495403RCS193UESブルーS
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495412RCS196UE3Lグリーン3L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495428RCS196UE4Lグリーン4L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495437RCS196UE5Lグリーン5L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495446RCS196UELグリーンL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495455RCS196UELLグリーンLL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495464RCS196UEMグリーンM
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495473RCS196UESグリーンS
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495482RCS197UE3Lネイビー3L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495498RCS197UE4Lネイビー4L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495507RCS197UE5Lネイビー5L
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495516RCS197UELネイビーL
10,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
68495525RCS197UELLネイビーLL
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495534RCS197UEMネイビーM
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
68495543RCS197UESネイビーS
10,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする