曜日別特売

春夏 高視認ブルゾン

春夏 高視認ブルゾン - ミドリ安全春夏 高視認ブルゾン - ミドリ安全

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル95、綿5、裏綿平織種別ブルゾン規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68496575VES2324UE3Lイエロー3L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496584VES2324UE4Lイエロー4L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496593VES2324UE5Lイエロー5L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496602VES2324UELイエローL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496618VES2324UELLイエローLL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496627VES2324UEMイエローM
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496636VES2324UESイエローS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
68496645VES2325UE3Lオレンジ3L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
68496654VES2325UE4Lオレンジ4L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496663VES2325UE5Lオレンジ5L
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496672VES2325UELオレンジL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496688VES2325UELLオレンジLL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496697VES2325UEMオレンジM
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68496706VES2325UESオレンジS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする