ミドリ安全
春夏 男女共用E/C半袖ブルゾン
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
適合
帯電防止作業服JIS適合品
種別
半袖ブルゾン
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68498912
GS341UE3L
シルバーグレー
3L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498928
GS341UE4L
シルバーグレー
4L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498937
GS341UE5L
シルバーグレー
5L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498946
GS341UEL
シルバーグレー
L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498955
GS341UELL
シルバーグレー
LL
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68498964
GS341UEM
シルバーグレー
M
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68498973
GS341UES
シルバーグレー
S
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498982
GS341UESS
シルバーグレー
SS
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68498998
GS343UE3L
ライトブルー
3L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499007
GS343UE4L
ライトブルー
4L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499016
GS343UE5L
ライトブルー
5L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499025
GS343UEL
ライトブルー
L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499034
GS343UELL
ライトブルー
LL
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499043
GS343UEM
ライトブルー
M
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499052
GS343UES
ライトブルー
S
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499068
GS343UESS
ライトブルー
SS
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499077
GS346UE3L
ライトグリーン
3L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499086
GS346UE4L
ライトグリーン
4L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68499095
GS346UE5L
ライトグリーン
5L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499104
GS346UEL
ライトグリーン
L
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499113
GS346UELL
ライトグリーン
LL
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
68499122
GS346UEM
ライトグリーン
M
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499138
GS346UES
ライトグリーン
S
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499147
GS346UESS
ライトグリーン
SS
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499156
GS347UE3L
ネイビー
3L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499165
GS347UE4L
ネイビー
4L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499174
GS347UE5L
ネイビー
5L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499183
GS347UEL
ネイビー
L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499192
GS347UELL
ネイビー
LL
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499208
GS347UEM
ネイビー
M
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499217
GS347UES
ネイビー
S
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499226
GS347UESS
ネイビー
SS
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499235
GS348UE3L
ロイヤルブルー
3L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499244
GS348UE4L
ロイヤルブルー
4L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499253
GS348UE5L
ロイヤルブルー
5L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499262
GS348UEL
ロイヤルブルー
L
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499278
GS348UELL
ロイヤルブルー
LL
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499287
GS348UEM
ロイヤルブルー
M
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499296
GS348UES
ロイヤルブルー
S
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499305
GS348UESS
ロイヤルブルー
SS
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください