ミドリ安全
春夏 綿100%長袖ジャンパー
どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
混率(%)
綿100、サマーツイル(薄地)
種別
長袖ジャンパー
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68499524
GS2401UE3L
シルバーグレー
3L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499533
GS2401UE4L
シルバーグレー
4L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499542
GS2401UE5L
シルバーグレー
5L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499558
GS2401UEL
シルバーグレー
L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
68499567
GS2401UELL
シルバーグレー
LL
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68499576
GS2401UEM
シルバーグレー
M
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
68499585
GS2401UES
シルバーグレー
S
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499594
GS2403UE3L
ライトブルー
3L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499603
GS2403UE4L
ライトブルー
4L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499612
GS2403UE5L
ライトブルー
5L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499628
GS2403UEL
ライトブルー
L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499637
GS2403UELL
ライトブルー
LL
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499646
GS2403UEM
ライトブルー
M
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
68499655
GS2403UES
ライトブルー
S
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499664
GS2406UE3L
ライトグリーン
3L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499673
GS2406UE4L
ライトグリーン
4L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499682
GS2406UE5L
ライトグリーン
5L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499698
GS2406UEL
ライトグリーン
L
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499707
GS2406UELL
ライトグリーン
LL
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499716
GS2406UEM
ライトグリーン
M
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68499725
GS2406UES
ライトグリーン
S
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください