G620CSITAL 帯電防止 裏綿 カーゴスラックス ミドリ安全 68505596

帯電防止 裏綿 カーゴスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
サイズL
ウエスト(cm)80~85
内容量1着注文コード68505596品番G620CSITAL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
アイボリー
サイズ
L
ウエスト(cm)
80~85
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-4005
種別
カーゴスラックス
質量(g)
520
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
アズワン品番
65-1262-74
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする