bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 5807
洗濯しても安心。防縮・防シワ加工。
ショルダーウインドウでハードな現場も快適。体の動きに合わせて肩口から換気をして衣服内をドライに保ちます。
材質
エコ形態安定
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616388
5807
S
アイボリー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616397
5807
M
アイボリー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616406
5807
L
アイボリー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616415
5807
LL
アイボリー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616424
5807
EL
アイボリー
¥
15,200
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616433
5807
4L
アイボリー
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616442
5807
5L
アイボリー
¥
16,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616458
5807
S
スモークグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616467
5807
M
スモークグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616476
5807
L
スモークグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616485
5807
LL
スモークグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616494
5807
EL
スモークグリーン
¥
15,200
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616503
5807
4L
スモークグリーン
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616512
5807
5L
スモークグリーン
¥
16,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616528
5807
S
グレー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616537
5807
M
グレー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616546
5807
L
グレー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616555
5807
LL
グレー
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616564
5807
EL
グレー
¥
15,200
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616573
5807
4L
グレー
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616582
5807
5L
グレー
¥
16,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616598
5807
S
アースグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616607
5807
M
アースグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616616
5807
L
アースグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616625
5807
LL
アースグリーン
¥
14,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616634
5807
EL
アースグリーン
¥
15,200
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616643
5807
4L
アースグリーン
¥
15,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68616652
5807
5L
アースグリーン
¥
16,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください