シンワ測定
デジタル紫外線強度計 セパレート式
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/cm
2
レンジ0~4000μW/cm
2
レンジ0~20.00mW/cm
2
最小表示
(分解能)
レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm
2
レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm
2
レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm
2
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm
2
レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm
2
レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm
2
用途
紫外線強度の管理、確認に
測定範囲
0~20.00mW/cm
2
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
質量(g)
219(電池含)
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)
表示側:130×72×30、受光側:164×50×32
測定波長
290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529308
78642
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください