ソーラーフラッシングテールライト

ソーラーフラッシングテールライト CATEYE
(2件のレビュー)

ソーラーパネルで内蔵電池を充電し、繰り返し使用可能なセーフティライト
直射日光下で約2時間充電し、点滅モードで約8時間使用可能
明るさセンサーと振動センサーを内蔵、暗い所で走り始めると点滅を開始する「オート機能」搭載
信号待ち等の停車時も安全確保のため、約1分間発光する残光機能
JIS規格適合リフレクター搭載
シートステー取付用(固定式)

使用電池ニッケル水素ボタン電池(GP40BVH) 付属品取付バンド(BS-3N) 寸法(mm)50.6×47.1×57、(取付バンド径)Φ12.7~16 レッド 質量(g)45(本体、電池のみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68705778 TL-SLR200N
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68705778
2022-08-10
用途:
買い物

おかげさまで、安全に走行しています。おかげさまで、後方の安全確認は万全にりました。

対象商品:
68705778
2018-07-14
用途:
自転車に。
サービス業

取り付けやすく、安定していて、光も強すぎず、弱すぎずで、暗い時間帯も心配なく自転車に乗れて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする