クロモリリアキャリア
天枠にクロモリパイプを採用したフロントキャリア
寸法(mm)(荷台)260×125
材質Cr-Mo
色シルバー
質量(g)630
パイプ径(Φmm)10
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08