グリセリンP ケンエー

グリセリンP ケンエー 健栄製薬
(2件のレビュー)

ひび、あかぎれや手作り化粧水の保湿剤として。

効果その他 成分1mL中:グリセリン 1mL 種別指定医薬部外品 用法(外用)脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗布 効能(外用)ひび、あかぎれ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※用法用量を厳守してください。
※小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※外用にのみ使用してください。
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人は使用しないで下さい。
※医師の治療を受けている人、本人又は家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
※5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68712918 - 1個(500mL)
1,280
 
 
取扱い終了
68712884 - 1個(100mL)
580
 
 
取扱い終了
68712866 - 1個(50mL)
470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68712884
2020-06-22
用途:
保護艶出し

市販の保護艶出し剤は石油製品の為、却って樹脂製品や、ゴムを痛めてしまいます。
グリセリン 1:水 20の割合で薄め、スプレー容器に入れて保護艶出し剤として使用しています。車のダッシュボード、プラスチック部品、タイヤ、パッキンなどのゴム部品。自転車、バイクのグリップやシート、ケーブルなどに塗布しています。家電製品や家具にも使用しています。ギラギラ光らずにしっとりとした自然な艶で滑る事もありません。いやな匂いも無く、肌に付いても無害です。かえって指がしっとりします。

3人が参考にしています
対象商品:
68712918
2020-03-02
用途:
アロマオイルの希釈
卸売・小売業

過去に他社のグリセリンも使ったことがありますが、こちらが一番手頃で良いと思っています。ボトルもPEなので捨てる時も便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする