サンコー[日用品]
びっくり根菜洗い
材質
メッシュ:ポリエステル
厚さ(mm)
11
質量(g)
10
寸法(cm)
50×70
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769182
BH-21
¥
360
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください