びっくりスポーツボトル洗い

びっくりスポーツボトル洗い - サンコー[日用品]
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン
質量(g)
63
幅(cm)
5
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769277BH-48
¥680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする