フラットモール 両面テープ付き ホワイト

フラットモール 両面テープ付き ホワイト エレコム
(4件のレビュー)

床や壁面に配線したケーブルを保護、すっきり収納できる
床だけでなく壁面に配線したLANケーブルなどの各種ケーブルを保護し、すっきり収納できる四角い形状をしたモールです。強度の高いPVC素材を採用し、床に配線したケーブルを断線などから保護。ネットワークトラブル等を未然に予防します。
メーカー製LANケーブル(直径5.5mm)が 2本まで収納できる17mm、3本まで収納できる22mmモデル、5本まで収納できる26mmの3サイズをご用意しています(サイズはいずれも外寸幅)。
メンテナンスが容易なはめこみ構造採用
メーカー独自のはめ込み構造により、衝撃に強い構造でありながら、メンテナンスが容易であるという特長をもっています。両面テープ付きで設置が簡単!
SOHO環境でのケーブル配線をすっきりさせる手軽なモール。底が深いボックスタイプなので内部のケーブルを仮止めする必要はありません。裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので取り付けが容易です。

全長(m)1 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内寸幅(mm)
高さ外寸(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68858868 LD-GAF1/WD 本体:PVC テープ:基材-ゴム系発泡体 / 粘着材-アクリル系粘着材 木目 15 10 8
320
 
 
取扱い終了

代引不可
58437504 LD-GAF1/WH 本体:PVC テープ:基材-ゴム系発泡体 / 粘着材-アクリル系粘着材 ホワイト 15 10 8
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
58437513 LD-GAF2/WH 本体:PVC テープ:基材-ゴム系発泡体 / 粘着材-アクリル系粘着材 ホワイト 19.8 12 9.8
オープン
 
 
取扱い終了
58437522 LD-GAF3/WH 本体:PVC テープ:基材-ゴム系発泡体 / 粘着材-アクリル系粘着材 ホワイト 23.6 14 11.6
オープン
 
 
取扱い終了
75914431 LD-GAF2/WD 本体:PVC テープ:基材-ゴム系発泡体 / 粘着材-アクリル系粘着材 木目 19.8 12 9.8
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58437504
2020-11-05
用途:
配線の目隠し。
農・林・水産業

ケーブル1本だったモールに2本ケーブルを入れたら蓋が閉まらない…
でこちらに交換したらキッチリ入り大満足。
同じ太さなのに構造の違いで内径がこれ程かわるとは…

対象商品:
58437522
2016-12-31
用途:
LAN配線の収納
運輸・通信業

カバーは弱そうだが歩くところでないので、きっちり収まってよかった。

対象商品:
58437504
2015-09-10
用途:
自宅用

両面テープが強力です。

対象商品:
58437513
2016-10-31
用途:
VVFのカバー

2Mの物も有ると良い、フラット(ストレート)モールはカバーずらせてフラット同士でジョイントした、突合せ部気にならない位だった、ジョイント(ストレート)は他との接続端部アクセントに使った、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする