ASTRO-LIGHT
子供の小さな頭にピッタリ合う、コンパクトで軽く、しかも安全性に優れた特別サイズのフルフェイス《ASTRO-LIGHT》。
口元への風の巻き込みを低減する「エアロフラップ4」や、「TDFダクト2」「DDLダクト」によるベンチレーション機能、瞬間着脱&安全確保の「スーパーアドシスLRS」など、コンパクトでも実力十分。
大人用モデルに遜色ない、ASTRO-TRの機能性を継承した本格派のヘルメットです。
サラリとしてべたつかない冷・乾内装
内装布地には、天然素材のように水分を吸収する親水基を持つ冷・乾内装を採用。肌にひんやり気持ちよく、汗をかいても吸収拡散するため、サラリとした肌触りをキープします。
アストロライト専用のシステムパッドを開発
システムパッドには、内部表層のウレタンをはがすことで頬部のサイズ調整が可能なアストロライト専用のシステムパッドを採用。
成長期の子供の変化に即応して、手軽にサイズ調整することが可能です。
もちろん取り外して洗濯機で洗うこともできるので、肌着を洗うようにこまめにメンテナンスすれば、デリケートな子供の肌も清潔に保つことができます。
- サイズ
- XXS
- 規格
- JIS、MFJ公認
- 内装
- ハイフィッティング(冷・乾)
- シールド
- スーパーアドシスLRS標準装備(特許)
- 頭囲(cm)
- 51-53
- 帽体
- cLc(コンプレックス・ラミネート・コンストラクション)
- 内容量
- 1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ



























