曜日別特売

はし箱

はし箱 - 三信化工はし箱 - 三信化工はし箱 - 三信化工はし箱 - 三信化工はし箱 - 三信化工
(2件のレビュー)
材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881304BX-1BS225×57×25ブルー
600
579
637(税込)
当日出荷
お箸を留める仕切り:あり68881313BX-1PS225×57×25ピンク
600
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881322BX-2BS227×61×25ブルー
600
579
637(税込)
当日出荷
68881338BX-2PS227×61×25ピンク
600
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68881322
2022-06-07
用途: 食事の箸やスプーンを入れる
ひかり接骨院医療・福祉・介護関連業

以前同じ物を使用していた
この形がしっかりしているので頻繁に使用したため角が欠けてしまい
新しいものを色々探したが無くて
やっと見つけることが出来ました
以前の物は仕切りがあるもので
同じ物と思い込んでいたら
仕切りの無い方だった
よく見て購入する必要があると思う
それでもやっぱりしっかりしているので
満足している

対象商品 : 68881304
2021-04-02
用途: 小中学校の給食時
製造業

今春、中学校に入学する子供用として購入しました。小学校6年間の使用で
わずかに破損してしまった為です。6年間使用しても、とても丈夫で使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする