三信化工
おかず用(蓋)
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
187×164×22
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890316
P-254ESYA
しゃぼん玉
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890325
P-254EVEG
ベジらんど
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください